Beli Tespen Likon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)atribut:
- Test Range (V): 100-500
- Size (mm): 3x150
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- EZREN Testpen ScrewdriverDeskripsi:Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250Vatribut:
- Measuring Point Range (V): 250
- Material: PS Insulation Anti Drop
- Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
- Head Batch Diameter (mm): 3
- TEKIRO Tang Snap RingDeskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:> Packaging Blister card> Hard crystal handleatribut:
- Size: 100mm (4 inch)
- Overall Length: 200mm
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
Daftar Harga Tespen Likon Terbaru January 2026
| DV Tespen Screwdriver | Rp7.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp4.900 |
| TLT Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp52.900 |
| STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng) | Rp27.900 |
| TOTAL Digital Test Pencil / Tespen | Rp53.900 |
| TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter) | Rp45.900 |
| EZREN Testpen Screwdriver | Rp23.900 |
| TEKIRO Tang Snap Ring | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6fP105064231-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)
/l6P103931762-2.jpg)
/0vP104803031-1.jpg)

/quP101003966-2.jpg)


/P102088906-1.jpg)
/P102276686-4.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)


/aeP101000374-4.jpg)